Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cordless LED hand-held lamp EXC7R Z0/21

Cordless LED hand-held lamp EXC7R Z0/21

Cod. art. 0827970570

EAN 4099618316968

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cordless LED hand-held lamp EXC7R Z0/21

Cod. art. 0827970570
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
Meets ATEX requirements (2014/34/EU) Zone 0/21. Separate flood and spotlight, can operate individually or together (400 lumens).
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Indice di resa cromatica min (CRI)

70

Flusso luminoso luce principale

320 lm

Flusso luminoso luce laterale

120 lm

Autonomia min/max

7-40 h

Durata di illuminazione luce principale

8 h

Durata di illuminazione luce secondaria

40 h

Tempo di ricarica

450 min

Classe di protezione IP, lampada

IP 68

Caricatore tipo di protezione IP

IP 20

Capacità batteria

7600 mAh

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Li-lon

Classe di protezione lampada

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Classe di protezione caricatore

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Tensione di carica min/max

100-240 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Lunghezza cavetto di alimentazione

3,8 m

Temperatura di esercizio min/max

-20 a 40 °C

Temperatura di carica min/max

5 a 30 °C

Lunghezza x larghezza x altezza

73 x 87 x 187 mm

Tipo di spina

C