Cordless LED hand-held lamp EXC7R Z0/21
Cordless LED hand-held lamp EXC7R Z0/21
Cikksz. 0827970570
EAN 4099618316968
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 70 |
Fényáram, főlámpa | 320 lm |
Fényáram, szélességjelző | 120 lm |
Min./max. világítási időtartam | 7-40 ó |
A fővilágítás világítási ideje | 8 ó |
Másodlagos világítás világítási időtartama | 40 ó |
Töltési idő | 450 perc |
IP védettség, lámpa | IP 68 |
IP védettség, töltőkészülék | IP 20 |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 7600 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Fényforrás védelmi osztálya | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Töltőkészülék védelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Töltőfeszültség min./max. | 100-240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Vezetékhossz | 3,8 m |
Min./max. működési hőmérséklet | -20 eddig: 40 °C |
Min./max. töltési hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 73 x 87 x 187 mm |
Dugasz típusa | C |