Cordless LED hand-held lamp EXC6R Z0/21
Cordless LED hand-held lamp EXC6R Z0/21
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48451.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Min. współczynnik oddawania barw (CRI) | 70 |
Strumień świetlny światła głównego | 180 lm |
Strumień świetlny światła bocznego | 120 lm |
Min./maks. okres świecenia | 3-10 h |
Czas świecenia światła głównego | 4 h |
Czas świecenia światła dodatkowego | 10 h |
Czas ładowania | 210 min |
Typ stopnia ochrony IP, lampa | IP 68 |
Stopień ochrony IP ładowarki | IP 20 |
Pojemność akumulatora/baterii | 1900 mAh |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Klasa ochrony lampy | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |
Klasa ochrony ładowarki | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Min./maks. napięcie ładowania | 100-240 µV |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Długość przewodu zasilającego | 3,8 m |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 40 °C |
Min./maks. temperatura ładowania | 5 do 30 °C |
Długość x szerokość x wysokość | 67 x 69 x 138 mm |
Typ wtyczki | C |