Cordless LED hand-held lamp EXC6R Z0/21
Cordless LED hand-held lamp EXC6R Z0/21
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48451.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 70 |
Lysstrøm på hovedlys | 180 lm |
Lysstrøm på sidelys | 120 lm |
Min./maks. lysperiode | 3-10 h |
Lysperiode for hovedlys | 4 h |
Lysperiode for sekundær belysning | 10 h |
Ladetid | 210 min |
IP-beskyttelsestype, lampe | IP 68 |
IP-beskyttelsestypelader | IP 20 |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 1900 mAh |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Beskyttelsesklasselampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Beskyttelsesklasselader | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Min./maks. ladespenning | 100-240 µV |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Ledningslengde | 3,8 m |
Min./maks. driftstemperatur | -20 til 40 °C |
Ladetemperatur min./maks. | 5 til 30 °C |
Lengde x bredde x høyde | 67 x 69 x 138 mm |
Pluggtype | C |