Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Cordless LED hand-held lamp EXC6R Z0/21

Cordless LED hand-held lamp EXC6R Z0/21

Cikksz. 0827970560

EAN 4099618316951

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Cordless LED hand-held lamp EXC6R Z0/21

Cikksz. 0827970560
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
Meets ATEX requirements (2014/34/EU) Zone 0/21. Separate flood and spotlight, can operate individually or together (300 lumens).
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min színvisszaadási mutató (CRI)

70

Fényáram, főlámpa

180 lm

Fényáram, szélességjelző

120 lm

Min./max. világítási időtartam

3-10 ó

A fővilágítás világítási ideje

4 ó

Másodlagos világítás világítási időtartama

10 ó

Töltési idő

210 perc

IP védettség, lámpa

IP 68

IP védettség, töltőkészülék

IP 20

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

1900 mAh

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Fényforrás védelmi osztálya

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Töltőkészülék védelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Töltőfeszültség min./max.

100-240 µV

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Vezetékhossz

3,8 m

Min./max. működési hőmérséklet

-20 eddig: 40 °C

Min./max. töltési hőmérséklet

5 eddig: 30 °C

Hosszúság x Szélesség x Magasság

67 x 69 x 138 mm

Dugasz típusa

C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk