Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cordless Bluetooth speaker BTS 18-40 M-CUBE

Cordless Bluetooth speaker BTS 18-40 M-CUBE

Ürün no. 5701425000

EAN 4062856827602

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cordless Bluetooth speaker BTS 18-40 M-CUBE

Ürün no. 5701425000
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
Compact cordless Bluetooth® speaker with FM radio function and rich sound
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Batarya çalışma gerilimi

18 V/DC

Uzunluk x genişlik x yükseklik

170 x 310 x 175 mm

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

2,97 kg

Min./maks. FM telsiz frekansı

87,5-108 kHz

Cordless Bluetooth speaker BTS 18-40 M-CUBE dahil:
1 x
Güç ünitesi

MAINSADAPT-ADAPTER-BTS18-40-(18V/2,5A)

Açıklama: Use to operate the corresponding cordless device using mains power, without the rechargeable battery.
Miktar: 1 x
1 x
Tripod reducing sleeve for BTS 18-40 M-CUBE

AY-REDUCEBUSH-5/8IN-1/4IN-(BTS18-40)

Açıklama: Can be screwed into the 5/8-inch thread on the BTS 18-40 to reduce to 1/4 inch. Thus also enables fixing on tripods with 1/4-inch thread.
Miktar: 1 x
1 x
Miktar: 1 x
1 x
Aux-in kablosu

AUX-IN-CABLE-(BTS 18-40)

Miktar: 1 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Şarj edilebilir akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATARYA-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve uzun ömürlü 18 volt Li-ion akü
x 1 ad.
Şarj edilebilir akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

M-CUBE BASIC BATARYA 18V/5,0AH

Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve uzun ömürlü 18 volt Li-ion akü
x 1 ad.
Şarj edilebilir akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

M-CUBE-BASIC BATARYA 18V/4,0AH

Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve uzun ömürlü 18 volt Li-ion akü
x 1 ad.
Şarj ünitesi ALG 18 V M-CUBE ®

ALG-18/4 BATARYA ŞARJ CİHAZI

Li-ion 18V M-CUBE® BASIC akülerini şarj etmek için
x 1 ad.
Şarj ünitesi ALG 18 V M-CUBE ®

BATARYA ŞARJ CİHAZI ALG-18/6 HIZLI

Li-ion 18V M-CUBE® BASIC akülerini şarj etmek için
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Battery pack Li-Ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT

M-CUBE BATARYA-18V/5,0AH-(W-CONNECT)

The compact, powerful and durable 18 V Li-ion battery pack is ideal for professional and universal use
x 1 ad.
Şarj ünitesi ALG 18 V M-CUBE ®

M-CUBE BATARYA ŞARJ CİHAZI (ALG 18/8)

Li-ion 18V M-CUBE® BASIC akülerini şarj etmek için
x 1 ad.
Asansörlü üçayak 5/8IN

TRIPOD-LT-ALU-(L95-269CM)

High-quality aluminium elevator tripod for indoor and outdoor use
x 1 ad.
Veri ve şarj kablosu Micro-USB

CHRCBL-F.MICROUSB-120CM

High-quality cable with robust finish for synchronization and charging with up to 480 Mbps
x 1 ad.
İskele tutucusu

BRKT-LT-BATTERBOARD-100X1500MM