Cordless Bluetooth speaker BTS 18-40 M-CUBE
Cordless Bluetooth speaker BTS 18-40 M-CUBE
MASTER M-CUBE
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nettdriftsspenning | 230 V/AC |
Batteridriftsspenning | 18 V/DC |
Min./maks. FM-radiofrekvensområde | 87,5-108 kHz |
Effekt (2 x høyttalere) | 34 W |
Maskinvekt med oppladbart batteri | 2,97 kg |
AY-REDUCEBUSH-5/8IN-1/4IN-(BTS18-40)
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.