Cordl. LED hand-held lamp WLH S&L w. char. station
Cordl. LED hand-held lamp WLH S&L w. char. station
Ürün no. 0827940410
EAN 4065746776332
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Şarj süresi | 3 h |
Darbe direnci | IK07 |
IP koruma tipi, lamba | IP 66 |
IP koruma tipi şarj ünitesi | IP 20 |
Nominal voltaj | 3,7 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 1200 mAh |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Koruma sınıfı lamba | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Koruma sınıfı şarj ünitesi | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Min./maks. şarj gerilimi | 100-240 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Bağlantı tipi | USB tip A, USB tip C |
Elektrik fişi uzunluğu | 1000 mm |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -20 - 40 °C |
Şarj sıcaklığı, min./maks. | 5 - 30 °C |
Fiş tipi | C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!