Cordl. LED hand-held lamp WLH S&L w. char. station
Cordl. LED hand-held lamp WLH S&L w. char. station
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Czas ładowania | 3 h |
Odporność na uderzenia | IK07 |
Typ stopnia ochrony IP, lampa | IP 66 |
Stopień ochrony IP ładowarki | IP 20 |
Napięcie | 3.7 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 1200 mAh |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Klasa ochrony lampy | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |
Klasa ochrony ładowarki | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Min./maks. napięcie ładowania | 100-240 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Rodzaj przyłącza | USB typ A |
Długość przewodu zasilającego | 1000 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 40 °C |
Min./maks. temperatura ładowania | 5 do 30 °C |
Typ wtyczki | C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!