Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cordl. LED hand-held lamp WLH S&L w. char. station

Cordl. LED hand-held lamp WLH S&L w. char. station

Cod. art. 0827940410

EAN 4065746776332

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cordl. LED hand-held lamp WLH S&L w. char. station

Cod. art. 0827940410
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
Robust and versatile LED hand-held lamp assortment for a wide range of applications thanks to the high IP66 degree of protection
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tempo di ricarica

3 h

Resistenza all’impatto

IK07

Classe di protezione IP, lampada

IP 66

Caricatore tipo di protezione IP

IP 20

Tensione nominale

3,7 V/DC

Capacità batteria

1200 mAh

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Li-lon

Classe di protezione lampada

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Classe di protezione caricatore

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Tensione di carica min/max

100-240 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Tipo di attacco

USB tipo A, USB tipo C

Lunghezza cavetto di alimentazione

1000 mm

Temperatura di esercizio min/max

-20 a 40 °C

Temperatura di carica min/max

5 a 30 °C

Tipo di spina

C

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Cordless LED hand-held lamp WLH S without battery

LAMP-CORDL-LED-(WLH-S)-WITHOUT-BTRY

Robust and versatile LED hand-held lamp for a wide range of applications thanks to the high IP66 degree of protection
x 1 pz.
Cordless LED hand-held lamp WLH L without battery

LAMP-CORDL-LED-(WLH-L)-WITHOUT-BTRY

Robust and versatile LED hand-held lamp for a wide range of applications thanks to the high IP66 degree of protection
x 1 pz.
Char. station f. cordl. LED hand-held lamp WLH S&L

CHARGSTA-SET-LAMP-BTRY-0827940410

For WLH S & L cordless LED hand-held lamp
x 1 pz.
Power plug 5 V/2 A for charging station WLH S & L

PWRPLG-SET-LAMP-BTRY-0827940410

For WLH S & L cordless LED hand-held lamp with charging station