Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Cordl. LED hand-held lamp WLH S&L w. char. station

Cordl. LED hand-held lamp WLH S&L w. char. station

Cikksz. 0827940410
EAN 4065746776332
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
Robust and versatile LED hand-held lamp assortment for a wide range of applications thanks to the high IP66 degree of protection
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Töltési idő

3 ó

Ütésállóság

IK07

IP védettség, lámpa

IP 66

IP védettség, töltőkészülék

IP 20

Névleges feszültség

3.7 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

1200 mAh

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Fényforrás védelmi osztálya

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Töltőkészülék védelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Töltőfeszültség min./max.

100-240 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Csatlakozótípus

USB, A típus, USB C típus

Vezetékhossz

1000 mm

Min./max. működési hőmérséklet

-20 eddig: 40 °C

Min./max. töltési hőmérséklet

5 eddig: 30 °C

Dugasz típusa

C

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Cordless LED hand-held lamp WLH S without battery

LAMP-CORDL-LED-(WLH-S)-WITHOUT-BTRY

Robust and versatile LED hand-held lamp for a wide range of applications thanks to the high IP66 degree of protection
x 1 db
Cordless LED hand-held lamp WLH L without battery

LAMP-CORDL-LED-(WLH-L)-WITHOUT-BTRY

Robust and versatile LED hand-held lamp for a wide range of applications thanks to the high IP66 degree of protection
x 1 db
Battery for LED hand-held lamp WLH S & L

BTRY-LIION-1200MAH-3,7VDC

For WLH S & L cordless LED hand-held lamp
x 1 db
Char. station f. cordl. LED hand-held lamp WLH S&L

CHARGSTA-SET-LAMP-BTRY-0827940410

For WLH S & L cordless LED hand-held lamp
x 1 db
Power plug 5 V/2 A for charging station WLH S & L

PWRPLG-SET-LAMP-BTRY-0827940410

For WLH S & L cordless LED hand-held lamp with charging station
x 1 db