Cordel trazador con relación de transmisión
Cordel trazador con relación de transmisión
-SHLGSHNR-UEBERSETZUNG-L30M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El cable se enrolla rápidamente
Con relación 5:1
Muy ligero, excepcionalmente resistente a impactos
Carcasa de fundición de magnesio
Extracción rápida del cordel
Es posible extraer el cordel en posición de parada empujando la manecilla.
El gancho no se desliza
Gancho del extremo templado dentado
Almacenamiento seguro
Pestaña para el gancho en la carcasa
Pinza para cinturón de acero inoxidable
Hojas de datos(X)
Material de la carcasa | Fundición de magnesio |
Color | Rojo |
Anchura | 84 mm |
Longitud | 133 mm |
Longitud del cordón | 30 m |