Cordel trazador con enrollador
Cordel trazador con enrollador
HILO DE TRAZAR PRO 30M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Muy ligero, excepcionalmente resistente a impactos
Carcasa de fundición de magnesio
Extracción rápida del cordel
Es posible extraer el cordel en posición de parada empujando la manecilla
El gancho no se desliza
Gancho del extremo templado dentado
Almacenamiento seguro
Pestaña para el gancho en la carcasa
Pinza para cinturón de acero inoxidable
Hojas de datos(X)
Material de la carcasa | Fundición de magnesio |
Color | Rojo |
Anchura | 78 mm |
Longitud | 126 mm |
Longitud del cordón | 30 m |