Corda com bloqueador automático W101
Dispositivo antiqueda, manobra W101
Art. 0899032929
EAN 4062856096947
-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +49 7940 15-2400.
Ainda não é cliente Würth ou já é cliente Würth mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Percorre de forma sincronizada na direção de subida e bloqueia automaticamente em caso de queda
- Corda entrançada de 11 mm flexível e robusta
- Pode ser utilizado na vertical e na horizontal
- Testado e aprovado para um peso de até 140 kg
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Norma EN | 353-2 |
Comprimento | 15 m |