Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Copy paper DIN A4

Copy paper DIN A4

Ürün no. 0957000000

EAN 4068362024917

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Copy paper DIN A4

Ürün no. 0957000000
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
Brilliant-white, multi-purpose copy paper for demanding prints and for use with all printing and copying systems
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk (10)

Beyaz

DIN biçimi (1)

A4

Levha sayısı

2500 ADET

Uzunluk x genişlik

29,7 x 21 cm

m² başına kaplama ağırlığı

80 g

Whiteness / conditions

161 CIE / in accordance with ISO 11475

Opacity / conditions

94 % / in accordance with ISO 2471

Roughness according to ISO 8791-2 / conditions

180 ml/min / in accordance with ISO 8791-2

Moisture content min./max. /conditions

3,5-5 % / EN ISO 287

ISO

9706

Standartlar

ISO 9706

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler