Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Coprivolante in PE in rotolo

Coprivolante in PE estensibile con srotolatore
COPRIVOLANTE-PE-330X175-BIANCO-500PZ

Cod. art. 089950002

EAN 4011231843683

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Coprivolante in PE in rotolo

Cod. art. 089950002
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
Flessibile e antiscivolo
  • Pellicola in PE bianca, resistente all'acqua e agli oli

  • Durata e flessibilità ottimali grazie all'elevato spessore del materiale di 39 µm (0,039 mm)

  • Un rotolo è sufficiente per circa 500 volanti

  • La precisione di perforazione garantisce un'elevata qualità dello strappo

  • A prova di polvere grazie alla pratica confezione dispenser
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

310 mm

Larghezza

150 mm

Materiale

PE - Polietilene

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Srotolatore, 2 per pellicole protettive per veicoli

SBOBINATORE-P-FOGLIO-PROTETTIVO