Coppiglia elastica
A2, acciaio inossidabile a occhiello singolo
COPIGLIA-A-MOLLA-FORD
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 1,2 mm |
Lunghezza (l1) | 20 mm |
Diametro interno anello (d2) | 3,2 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |