Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Coppia di rosette con foro per chiave AL 30

Coppia di rosette AL 30
COPPI A BOCC.CIL-AL30--PZ-F1/SILBER

Cod. art. 0688160043

EAN 4024835141826

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Coppia di rosette con foro per chiave AL 30

Cod. art. 0688160043
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
Montaggio semplice e migliore tenuta possibile
  • Rosetta base montata separatamente per un facile accesso, compatibile esclusivamente con viti metriche
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per uso residenziale.

Foro punzonato

PC

Ideale per

Portone d'ingresso per appartamenti, Porte interne

Testato al fuoco

No

Materiale

Alluminio-plastica

Superficie

Anodizzato

Colore

Argento F1

Per spessore porta min/max (TS)

38-42 mm

Direttive DIN

DIN R/L

Tipo di montaggio

Fissaggio continuo

Forma rosetta/placca

Rosetta tonda

Spessore rosetta

8 mm

Diametro camma

7 mm

Distanza fori

38 mm