Coppia di placche lunghe AL 12
Coppia di placche lunghe, AL 12, ovali
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale: Alluminio
Accessori di montaggio:
Viti per truciolato a testa svasata con calotta ed intaglio a croce, 3,5 x 17 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Per porte di aree in edilizia residenziale, ad esempio di interni, di bagni e d'ingresso.
![]() | |
Distanza (maniglia/serratura) | 78 mm |
Foro punzonato | WC/bagno con mostrina bianca-rossa |
Ideale per | Porte per gabinetto/bagno |
Testato al fuoco | No |
Tecnologia con cuscinetto | Con cuscinetto in plastica |
Materiale | Alluminio |
Superficie | Anodizzato |
Colore | Argento F1 |
Per spessore porta min/max (TS) | 38-42 mm |
Direttive DIN | DIN R/L |
Tipo di montaggio | Avvitato |
Misura quadrato | 8 mm |
Diametro supporto maniglia per porta | 17,6 mm |
Forma rosetta/placca | Placca lunga tonda |
Lunghezza placchetta | 237 mm |
Larghezza placchetta | 42 mm |
Spessore etichetta | 7 mm |
Distanza fori | 208 mm |