Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Coppia di maniglie per porte ZD 2

Coppia di maniglie per porta, ZD2 cromata

Cod. art. 0687170002

EAN 4011231594691

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Coppia di maniglie per porte ZD 2

Cod. art. 0687170002
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
In zinco pressofuso

Applicazione versatile con placche lunghe o rosette in zinco pressofuso.



Design uniforme


Maniglie per finestre abbinate disponibili

Indicazione

Con la coppia di maniglie per porta, il perno quadro da 8 mm è sempre fissato saldamente nella maniglia su un lato.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Versione di montaggio

Maniglia/maniglia

Ideale per

Porte interne, Porte per gabinetto/bagno, Portone d'ingresso per appartamenti

Testato al fuoco

No

Forma maniglia per porta

U

Tecnologia con cuscinetto

Maniglia per porta, sciolta

Materiale della maniglia/rosetta di copertura o protezione

Zinco pressofuso

Grado di lucidatura

Opaco

Superficie

Nichelato

Per spessore porta min/max (TS)

38-42 mm

Direttive DIN

DIN R/L

Dichiarazione ambientale di prodotto

No

Misura quadrato

8 mm

Profondità di innesto

37 mm

Lunghezza impugnatura

130 mm

Diametro impugnatura

18 mm

Diametro supporto maniglia per porta

15,8 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Coppia di placche lunghe Senza foro per maniglia

DH-ZD-LONGPLT-KH-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws
Coppia di placche lunghe Senza foro per maniglia

DH-ZD-LONGPLT-WC-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws
Coppia di placche lunghe Senza foro per maniglia

DH-ZD-LONGPLT-CK-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws
Coppia di placche lunghe a clip Senza foro per maniglia

DH-ZD-CLIPLONGPLT-WC-(NI)-MATT

x 1 pz.
Coppia di placche lunghe ZD angolari

DH-ZD-LONGPLT-KH-(NI)-MATT

Concealed installation
Coppia di placche lunghe ZD angolari

DH-ZD-LONGPLT-WC-(NI)-MATT

Concealed installation
Coppia di placche lunghe ZD angolari

DH-ZD-LONGPLT-CK-(NI)-MATT

Concealed installation