Copertura sigillante pavimento CERAfix® 309
Copertura isolante pavimento CERAfix 309
Cod. art. 5875100309
EAN 4047376968615
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vasta gamma di impieghi
Per classi di sollecitazione A, B0 e C.
Isolamento sicuro con uno strato di spessore uniforme
- Eccellente incollaggio
- Molto elastico
- Estremamente resistente all'acqua
- Strato uniforme di sigillante
Resistente alle temperature e all'invecchiamento
Facile e veloce da applicare
- Prodotti pronti all'uso, per una maggiore affidabilità e un'applicazione più rapida
- Incollaggio con colla per piastrelle in conformità alla normativa DIN 12004
Stesso materiale della guarnizione sigillante CERAfix 305.
Caratteristiche tecniche(X)
Può essere usata per classi di resistenza all'umidità A, B0 e C, quali bagni domestici, cucine industriali, servizi igienici (pubblici e privati), balconi e terrazze: non sopra locali abitati. Adatto anche in abbinamento a adesivi sigillanti adatti per la classe di resistenza all'umidità B (ad esempio piscine).
Superficie:
Asciutta, portante, priva di sostanze che inibiscono l'adesione (olio, ghiaia, polvere, altre impurità).
Applicazione:
Per sigillare le aperture nelle pareti in abbinamento a piastrelle e pannelli. CERAfix 309 deve essere incollato, a livello e liscio, con una colla per piastrelle in conformità alla normativa DIN EN 12004, ad esempio CERAfix 401, CERAfix 402 FX, CERAfix 403 LFX o CERAfix 412 FX.
Materiale | Pile di polipropilene (lato superiore e inferiore) / pellicola in polietilene (in mezzo) |
Larghezza lato | 120 mm |
Diametro min/max passatubi | 19-50 mm |
Colore | Rosso HKS 14 |
Lunghezza asta | 120 mm |
Spessore | 0,51 mm |
Resistenza contro | Invecchiamento |
Permeabilità al vapore acqueo min (pressione) | 1,5 bar |
Condizioni per permeabilità al vapore acqueo | conforme alla norma DIN EN 1928 |
Allungamento longitudinale max | 80 % |
Allungamento trasversale max | 120 % |
Resistenza alla trazione trasversale su 50mm | 150 N |
Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm | 296,66 N |
Classe materiali edili | B2 - Normalmente infiammabile |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | conforme a DIN 4102-1 |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.