Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Copertura sigillante pavimento CERAfix® 308

Copertura isolante pavimento CERAfix 308

Cod. art. 5875100308

EAN 4047376968608

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Copertura sigillante pavimento CERAfix® 308

Cod. art. 5875100308

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Manicotto sigillante per sigillare in modo rapido e sicuro gli scarichi a pavimento.

Vasta gamma di impieghi


Per classi di sollecitazione A, B0 e C



Isolamento sicuro con uno strato di spessore uniforme


  • Eccellente incollaggio

  • Molto elastico

  • Estremamente resistente all'acqua

  • Strato uniforme di sigillante


Resistente alle temperature e all'invecchiamento



Facile e veloce da applicare


  • Prodotti pronti all'uso, per una maggiore affidabilità e un'applicazione più rapida

  • Incollaggio con colla per piastrelle in conformità alla normativa DIN 12004
Indicazione

Stesso materiale della guarnizione sigillante CERAfix 305.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Può essere usata per classi di resistenza all'umidità A, B0 e C, quali bagni domestici, cucine industriali, servizi igienici (pubblici e privati), balconi e terrazze: non sopra locali abitati. Adatto anche in abbinamento a adesivi sigillanti adatti per la classe di resistenza all'umidità B (ad esempio piscine).

Istruzioni

Superficie:


Asciutta, portante, priva di sostanze che inibiscono l'adesione (olio, ghiaia, polvere, altre impurità)


Applicazione:


Per sigillare gli scarichi a pavimento in abbinamento a piastrelle e pannelli. CERAfix 308 deve essere incollato, a livello e liscio, con una colla per piastrelle in conformità alla normativa DIN EN 12004, ad esempio CERAfix 401, CERAfix 402 FX, CERAfix 403 LFX o CERAfix 412 FX.

Materiale

Pile di polipropilene (lato superiore e inferiore) / pellicola in polietilene (in mezzo)

Larghezza lato

450 mm

Colore

Rosso HKS 14

Lunghezza asta

450 mm

Spessore

0,51 mm

Permeabilità al vapore acqueo min (pressione)

1,5 bar

Condizioni per permeabilità al vapore acqueo

conforme alla norma DIN EN 1928

Allungamento longitudinale max

80 %

Allungamento trasversale max

120 %

Resistenza alla trazione trasversale su 50mm

150 N

Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm

296,66 N

Classe materiali edili

B2 - Normalmente infiammabile

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

conforme a DIN 4102-1

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Membrana di tenuta sigillante CERAfix® 305

TELO-(CERAFIX-305)-30M

Membrana impermeabilizzante, antifessurazione, in fibra laminata per sigillare rapidamente e in modo sicuro pavimenti e pareti
x 1 pz.
Adesivo flessibile per piastrelle CERAfix® 402 FX

ADH-TLE-(CERAFIX-402PLUS)-25KG

Per tutti i rivestimenti ceramici in conformità con EN12004, C2 TE, per ambienti interni ed esterni
Colla per piastrelle CERAfix® 403 LFX

TLELGHTADH-(CERAFIX403PLUS)-15KG

Colla leggera per piastrelle che produce poca polvere per tutti i rivestimenti in ceramica in conformità con EN 12004, C2 TE S1 per ambienti interni ed esterni
Colla per piastrelle, CERAfix 412 FX

ADH-TLE-(CERAFIX-412PLUS)-25KG

White, flexible, fast-hardening natural stone system adhesive in plastic bag in accordance with EN 12004, C2 FT
x 24 pz.