Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Coperta da trasporto

Coperta da trasporto/mobili/protezione
COPERTA-PER-TRASPORTO-ANTRACITE-2,0X1,5M

Cod. art. 0880900100

EAN 4065233026063

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Coperta da trasporto

Cod. art. 0880900100

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Idonea per merci con superfici sensibili e delicate, gli ambienti in cui vengono movimentate, protezione interno veicolo
  • Molto resistente, cuciture integrate di rinforzo tipo combi-overlock presenti su tutta la superficie della coperta

  • Grazie alla sua elevata resistenza e alle numerose possibilità di impiego, può essere riutilizzata molte volte

  • La coperta ha una grammatura stabile di 330 g/m2 ed è composta al 100% da materiali riciclati

  • Resistente e riutilizzabile
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per proteggere le superfici delle merci e i pavimenti da danni e/o sporcizia dovuti a trasporto e movimentazione carico/scarico o allo stoccaggio

Lunghezza

200 cm

Larghezza

150 cm

Colore

Antracite

Peso prodotto (per pezzo)

990,000 g

Materiale

100% di fibre rigenerate