Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Coperchio batteria Per POWERQUAD M-CUBE lampada da lavoro a LED a batteria

Coperchio batteria 2C POWERQUAD M-CUBE

Cod. art. 5801501000

EAN 4099618831430

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Coperchio batteria Per POWERQUAD M-CUBE lampada da lavoro a LED a batteria

Cod. art. 5801501000
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
Per aumentare il grado di protezione da IP20 a IP54 (resistente agli spruzzi)
  • Materiale resistente agli urti e alla rottura

  • Prodotto in Germania
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Classe di protezione IP

IP 54

Lunghezza

210 mm

Larghezza

124 mm

Altezza

90 mm