Cooling system vacuum, suction and pressure pump
Cooling system vacuum, suction and pressure pump
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Min. Arbetstryck | 0 bar |
Max. lufttryck | 3 bar |
Anslutningsgänga | Utan |
Undertryck | -1 bar |
Max. arbetstryck | 3 bar |
Min./max. arbetstryck | 0-3 bar |