Cooling friction bearing steel hdg type 171/3 VAH
Cooling friction bearing steel hdg type 171/3 VAH
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
DN nominell bredde | DN 350 |
Utvendig rørdiameter (ØD) | 355,6 mm |
Tykkelse på isolasjonsmateriale (DS) | 60 mm |
Lengde (L1) | 360 mm |
Bjelkebredde (B) | 140 mm |
Klemmebredde (BM) | 120 mm |
Slangeaksemål (RA) | 303 mm |
Bunn av rør (RS) | 119 mm |
Produktvekt (per element) | 49697 g |
Overflate | Varmforsinket |
Materiale | Stål |