Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Coolant servicing device

Coolant servicing device

Cikksz. 9501022080

EAN 4068362108747

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Coolant servicing device

Cikksz. 9501022080
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
Enables efficient transfer of coolants
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min. üzemi nyomás

0,8 bar

Levegőnyomás max.

8 bar

Csatlakozómenet

1/4

Max. üzemi nyomás

1 bar

Min./max. üzemi nyomás

0,8-1 bar

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Funnel for coolant service unit

FUNL-COOLANT-SERV-DEV