Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Controventatura per triangolo per pannelli fotovoltaici

Rinforzo per triangolo per pannelli fotovoltaici
ELEMENTO IRRIGIDIMENTO TRIANGOLI

Cod. art. 0865700111

EAN 4049557925240

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Controventatura per triangolo per pannelli fotovoltaici

Cod. art. 0865700111

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per realizzare una controventatura aggiuntiva nei triangoli solar per pannelli fotovoltaici, qualora risulti necessario dall'analisi strutturale.

Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Indicazione

Ogni elemento quadrato piatto è fissato con due bulloni a testa a martello M8 x 25, acciaio inox A2 e due dadi autobloccanti M8, acciaio inox.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

1895 mm

Larghezza

35 mm

Altezza

3 mm

Materiale

Alluminio

Indicazione materiale

EN-AW-6063 T6

Peso prodotto (per pezzo)

850,000 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

DADO FLANG.ZIGR. DIN6923 INOX A2 M 8

Con denti di bloccaggio
Vite a testa martello per profilato TIPO 28/15

VITI TESTA MARTELLO INOX A2/70 M 8X25

x 100 pz.