Contrôleur de variation d'intentité montage 12 V
Contrôleur de variation d'intentité montage 12 V
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Système de contrôle | Avec télécommande radio supplémentaire |
Tension d'entrée min./max. | 12-24 V |
Tension d'entrée min. | 12 V |
Tension d'entrée max. | 24 V |
Tension de sortie | 24 V |
Puissance de sortie | 60 W |
Puissance de sortie min. | 30 W |
Puissance de sortie max. | 60 W |
Type de connexion (primaire) | Système de branchement LED A, système de branchement LD2 |
Type de connexion (secondaire) | Système de branchement LED A, système de branchement LD2 |
Longueur de câble (primaire) | 150 mm |
Longueur de câble (longueur secondaire) | 150 mm |
Nombre de connections | 10 PCS |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Argent |
Longueur | 79 mm |
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 16 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!