Contrôleur de variation d'intensité 24 V ZigBee
Contrôleur de variation d'intensité 24 V ZigBee
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension d'entrée | 24 V |
Tension de sortie | 24 V |
Puissance de sortie | 96 W |
Type de connexion (primaire) | Système enfichable LD2 |
Type de connexion (secondaire) | Système enfichable LD2 |
Longueur de câble (primaire) | 100 mm |
Longueur de câble (longueur secondaire) | 100 mm |
Nombre de connections | 12 PCS |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Blanc |
Longueur | 145 mm |
Largeur | 46 mm |
Hauteur | 16 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!