Controlador dimável e controle remoto 4 canais 24V
Controlador dimável e controle remoto 4 canais 24V
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão de entrada | 24 V |
Tensão de saída | 24 V |
Potência de saída | 80 W |
Tipo de ligação (primária) | Sistema de encaixe LD2 |
Tipo de ligação (secundária) | Sistema de encaixe LD2 |
Comprimento do cabo (primário) | 100 mm |
Comprimento do cabo (secundário) | 100 mm |
Número de ligações | 12 UNID |
Material da caixa de proteção | Plástico |
Cor da estrutura | Branco |
Comprimento | 78 mm |
Largura | 40 mm |
Altura | 16 mm |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Classe de proteção | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!