Controlador RGB para FLB-24-5 RGB
Controlador RGB para FLB-24-5 RGB
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Sistema de controlo | Com controlo remoto de rádio adicional |
Tensão mín./máx. de entrada | 12-24 V |
Tensão de entrada | 24 V |
Tensão mín. de entrada | 12 V |
Tensão máx. de entrada | 24 V |
Tensão de saída | 24 V |
Potência mín. de saída | 144 W |
Potência máx. de saída | 288 W |
Material da caixa de proteção | Alumínio |
Cor da estrutura | Cor de alumínio |
Comprimento | 130 mm |
Largura | 65 mm |
Altura | 24 mm |
Frequência | 1000 Hz |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Classe de proteção | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!