Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Control panel Bedix

Control panel Bedix

Art.-nr. 0688007001

EAN 4065746797887

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Control panel Bedix

Art.-nr. 0688007001
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
Convenient adjustment options for all functions for a swivel door drive
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor

ETS 73, ETS 64 R-IRM

Montagesoort

Inbouw

Montagevariant

Wandmontage

Materiaal

Kunststof

Lengte

86 mm

Breedte

86 mm

Kleur

Wit

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ETS 73 with scissor arm mechanism single leaf

SWNGDROPR--ETS73-SGS-D-A2

Electronic swing door operator for doors up to 400 kg that have no requirements for fire or smoke protection
x 1 st
ETS 64 R IRM with slide rail single leaf

SWNGDROPR-ETS64R-IRM-GSD-A2

Electronic swing door operator for doors that meet fire or smoke protection requirements
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Surface mounting frame for Bendix

MNTFRM-FLUSH-FOR-D-BEDIX

Simple installation