Control module EASYLUX 24 V-2
Control module EASYLUX 24 V-2
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Inngangsspenning | 24 V/DC |
Utgangsspenning | 24 V/DC |
Utgangseffekt | 120 W |
Maks. strømstyrke | 5 A |
Koblingstype (primær) | Amass MR-30-FB |
Koblingstype (sekundær) | 1xAmass MR30-M, 4xLED exit WPS-24 |
Antall koblinger | 4 STK |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Svart |
Lengde | 73,6 mm |
Bredde | 75 mm |
Høyde | 16,5 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.