Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Control module EASYLUX 24 V-1

Control module EASYLUX 24 V-1

Cikksz. 0976520051

EAN 4099618240447

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Control module EASYLUX 24 V-1

Cikksz. 0976520051
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
For controlling 24 V LED lights with wired and wireless switches
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Bemeneti feszültség

24 V/DC

Kimeneti feszültség

24 V/DC

Kimeneti teljesítmény

120 W

Max. áramerősség

5 A

Csatlakozótípus (primer)

Amass MR-30-FB

Csatlakozótípus (szekunder)

1xAmass MR30-M, 6xLED-Ausgang WPS-24, 3x kapcsoló bemenet WPS-WS

Csatlakozók száma

9 darab

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Fekete

Hosszúság

98,3 mm

Szélesség

75 mm

Magasság

16,5 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-18W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 db
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-36W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 db
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-48W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 db
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 db
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-90W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 db
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-120W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 db
Connection line for LED transformer EASYLUX

CONLNE-DRIVER-EASYLUX-EUROPLUG-2M

For connecting the EASYLUX LED transformer to the mains
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Connecting cable EASYLUX

CONLNE-EASYLUX-100MM-BLACK

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 db
Connecting cable EASYLUX

CONLNE-EASYLUX-500MM-BLACK

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 db
Connecting cable EASYLUX

CONLNE-EASYLUX-1000MM-BLACK

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 db
LED distributor module w. conn. cable EASYLUX 24 V

DISTRMOD-W.CONCBL-EASYLUX-24V

For extending the LED light connections on the EASYLUX 24 V control modules
x 1 db
Wired IR sensor/door contact switch EASYLUX

CTRLR-IR/DC-SENSOR-EASYLUX-12/24V-BLACK

For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
x 1 db
Wired motion detector EASYLUX

CTRLR-PIR-SENSOR-EASYLUX-12/24V-BLACK

For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
x 1 db
Wired capacitive sensor EASYLUX

CTRLR-CAP-SENSOR-EASYLUX-12/24V-BLACK

For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
x 1 db
Wired key switch EASYLUX

CTRLR-KEY-SWITCH-EASYLUX-12/24V-BLACK

For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
x 1 db
Wireless IR sensor EASYLUX 12/24 V

CTRLR-RADIO-IR-SEN-EASYLUX-12/24V-BLACK

Suitable for the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
x 1 db
Wireless IR sensor EASYLUX 12/24 V

CTRLR-RADIO-IR-SEN-EASYLUX-12/24V-WHITE

Suitable for the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
x 1 db
Wireless door contact switch EASYLUX 12/24 V

CTRLR-RADIO-DC-SEN-EASYLUX-12/24V-BLACK

Suitable for the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
x 1 db
Wireless door contact switch EASYLUX 12/24 V

CTRLR-RADIO-DC-SEN-EASYLUX-12/24V-WHITE

Suitable for the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
x 1 db
Wireless motion detector EASYLUX 12/24 V

CTRLR-RADIO-PIR-SEN-EASYLUX-12/24V-BLACK

Suitable for the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
x 1 db
Wireless motion detector EASYLUX 12/24 V

CTRLR-RADIO-PIR-SEN-EASYLUX-12/24V-WHITE

Suitable for the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
x 1 db
LED extension lead EASYLUX WPS-24

EXTLD-EASYLUX-WPS-24-2000MM-BLACK

Suitable for 24 V LED lights with the WPS-24 push-fit system
x 1 db
LED adapter for EASYLUX WPS-24

ADAPT-EASYLUX-WPS-24-RED

For the use of 24 V LED lights in the EASYLUX system