Control module EASYLUX 24 V-1
Control module EASYLUX 24 V-1
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/581128152.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Tension d'entrée | 24 V/DC |
Tension de sortie | 24 V/DC |
Puissance de sortie | 120 W |
Intensité max. | 5 A |
Type de connexion (primaire) | Amass MR-30-FB |
Type de connexion (secondaire) | 1xAmass MR30-M, 6xLED-Ausgang WPS-24, 3xswitch input WPS-WS |
Nombre de connections | 9 PCS |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Noir |
Longueur | 98,3 mm |
Largeur | 75 mm |
Hauteur | 16,5 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!