Control module EASYLUX 12 V-4
Control module EASYLUX 12 V-4
Cikksz. 0976520056
EAN 4099618249396
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Bemeneti feszültség | 12 V/DC |
Kimeneti feszültség | 12 V/DC |
Kimeneti teljesítmény | 60 W |
Max. kimeneti teljesítmény csatlakozásonként | 60 W |
Max. áramerősség | 5 A |
Csatlakozótípus (primer) | Amass MR-30-FB |
Csatlakozótípus (szekunder) | 1xAmass MR30-M, 4xLED kimenet WPS-12 |
Csatlakozók száma | 4 darab |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Fekete |
Hosszúság | 98,3 mm |
Szélesség | 75 mm |
Magasság | 16,5 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!