Control module EASYLUX 12 V-4
Control module EASYLUX 12 V-4
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Vstupní napětí | 12 V/DC |
Výstupní napětí | 12 V/DC |
Výstupní výkon | 60 W |
Output power per connection max. | 40 W |
Max. proud | 5 A |
Druh připojení (primární) | Amass MR-30-FB |
Druh připojení (sekundární) | 1xAmass MR30-M, 4xLED exit WPS-12 |
Počet přípojek | 4 ks |
Materiál skříně | Plast |
Barva pouzdra | Černá |
Délka | 98,3 mm |
Šířka | 75 mm |
Výška | 16,5 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!