Control module EASYLUX 12 V-2
Control module EASYLUX 12 V-2
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension d'entrée | 12 V/DC |
Tension de sortie | 12 V/DC |
Puissance de sortie | 60 W |
Intensité max. | 5 A |
Type de connexion (primaire) | Amass MR-30-FB |
Type de connexion (secondaire) | 1xAmass MR30-M, 4xLED exit WPS-12 |
Nombre de connections | 4 PCS |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Noir |
Longueur | 73,6 mm |
Largeur | 75 mm |
Hauteur | 16,5 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!