Control module EASYLUX 12 V-2
Control module EASYLUX 12 V-2
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión de entrada | 12 V/CC |
Tensión de salida | 12 V/CC |
Potencia de salida | 60 W |
Corriente máxima | 5 A |
Tipo de conexión (principal) | Amass MR-30-FB |
Tipo de conexión (secundaria) | 1 Amass MR30-M, 4 LED de salida WPS-12 |
Número de conexiones | 4 Uds |
Material de la carcasa | Plástico |
Color de la carcasa | Negro |
Longitud | 73,6 mm |
Anchura | 75 mm |
Altura | 16,5 mm |
Clase de protección IP | IP 20 |
Grado de protección | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!