Control module EASYLUX 12 V-1
Control module EASYLUX 12 V-1
Ürün no. 0976520050
EAN 4099618240430
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Giriş voltajı | 12 V/DC |
Çıkış voltajı | 12 V/DC |
Çıkış gücü | 60 W |
Maks. akım | 5 A |
Bağlantı tipi (birincil) | Amass MR-30-FB |
Bağlantı tipi (ikincil) | 1xAmass MR30-M, 6xLED-Ausgang WPS-12, 3xanahtar girişi WPS-WS |
Bağlantı sayısı | 9 ADET |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Muhafaza rengi | Siyah |
Uzunluk | 98,3 mm |
Genişlik | 75 mm |
Yükseklik | 16,5 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!