Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Control module 5 for LED-T-12-5

Control module 5 for LED-T-12-5

Art.-nr. 0976502448

EAN 4062856568505

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Control module 5 for LED-T-12-5

Art.-nr. 0976502448
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
With control module 5, the transformer LED-T-5 can be operated by the simple one-button switch
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Verbindingstype (primair)

0 - Niet van toepassing

Aansluitingstype (secondair)

0 - Niet van toepassing

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Grijs

Lengte

43 mm

Breedte

30 mm

Hoogte

8 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Led-transformator LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-30-W-LED-T-12-5

x 1 st
Led-transformator LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-15-W-LED-T-12-5

x 1 st
Switch for LED transformer T-12-5

SWTCH-EL-SWITCH-FOR-LED-T-12-5

Simple "one button switch"
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Switch for LED transformer T-12-5

SWTCH-EL-SWITCH-FOR-LED-T-12-5

Simple "one button switch"