Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Control module 5 for LED-T-12-5

Control module 5 for LED-T-12-5

Cikksz. 0976502448

EAN 4062856568505

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Control module 5 for LED-T-12-5

Cikksz. 0976502448
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
With control module 5, the transformer LED-T-5 can be operated by the simple one-button switch
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Szürke

Hosszúság

43 mm

Szélesség

30 mm

Magasság

8 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
LED transzformátor, LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-30-W-LED-T-12-5

x 1 db
LED transzformátor, LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-15-W-LED-T-12-5

x 1 db
Switch for LED transformer T-12-5

SWTCH-EL-SWITCH-FOR-LED-T-12-5

Simple "one button switch"
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Switch for LED transformer T-12-5

SWTCH-EL-SWITCH-FOR-LED-T-12-5

Simple "one button switch"