Control module 1 for LED-T-12-5.
Control module 1 for LED-T-12-5.
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Grå |
Lengde | 29 mm |
Bredde | 43 mm |
Høyde | 7 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.