Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Control box 12V w 6-way distrib. f LED-T-12/24-1

Control box 12V w 6-way distrib. f LED-T-12/24-1

Cikksz. 0976502797
EAN 4065233093836
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
For plugging into LED transformer LED-T-12/24-1
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Vezérlőrendszer

0 – nem alkalmazható

Bemeneti feszültség

12 V

Kimeneti feszültség

12 V

Max. kimeneti teljesítmény

36 W

Csatlakozótípus (primer)

0 - nem alkalmazható

Csatlakozótípus (szekunder)

Csatlakozórendszer LED A

Csatlakozók száma

6 darab

Ház anyaga

Műanyag

Hosszúság

93.9 mm

Szélesség

53.4 mm

Magasság

12.7 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
LED transformer LED-T-12/24-1

TRAFO-LED-12/24V-18W-LED-T-12/24-1

With a plug-in 6-way or 8-way lamp distributor with or without radio control
x 1 db
LED transformer LED-T-12/24-1

TRAFO-LED-12/24V-36W-LED-T-12/24-1

With a plug-in 6-way or 8-way lamp distributor with or without radio control
x 1 db
LED transformer LED-T-12/24-1

TRAFO-LED-12/24V-48W-LED-T-12/24-1

With a plug-in 6-way or 8-way lamp distributor with or without radio control
x 1 db
LED transformer LED-T-12/24-1

TRAFO-LED-12/24V-60/72W-LED-T-12/24-1

With a plug-in 6-way or 8-way lamp distributor with or without radio control
x 1 db
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
IR sensor wireless 12/24 V for LED-T-12/24-1

SWTCH-EL-IR-SENS-LED-T-12/24-1-BLACK

In connection with the control box for LED transformer LED-T-12/24-1
x 1 db
IR sensor wireless 12/24 V for LED-T-12/24-1

SWTCH-EL-IR-SENS-LED-T-12/24-1-WHITE

In connection with the control box for LED transformer LED-T-12/24-1
x 1 db
Door contact sensor wireless 12/24V f LED-T-12/24-1

SWTCH-EL-DO-CONT-LED-T-12/24-1-BLACK

In connection with the control box for LED transformer LED-T-12/24-1
x 1 db
Door contact sensor wireless 12/24V f LED-T-12/24-1

SWTCH-EL-DO-CONT-LED-T-12/24-1-WHITE

In connection with the control box for LED transformer LED-T-12/24-1
x 1 db
Motion detector wireless 12/24 V for LED-T-12/24-1

SWTCH-EL-MOT-SEN-LED-T-12/24-1-BLACK

In connection with the control box for LED transformer LED-T-12/24-1
x 1 db
Motion detector wireless 12/24 V for LED-T-12/24-1

SWTCH-EL-MOT-SEN-LED-T-12/24-1-WHITE

In connection with the control box for LED transformer LED-T-12/24-1
x 1 db