Contrapeso adhesivo de zinc Para turismos
Peso de zinc adhesivo para coche, en rollo
ROLLO CONTRAPESAS ZN 19X4MM 5KG
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Con superficie lacada y cinta adhesiva oscura térmicamente estable hasta los 180 °C
- Ahorro de tiempo, ya que no hay necesidad de buscar y clasificar los pesos individuales
- Segmentos de 1000 x 5 g (5 kg)
Hojas de datos(X)
Se puede usar con cualquier llanta de aluminio.
Material | Zinc |
Superficie | Lacado |
Se puede utilizar para el tipo de llanta | Aluminio |
Anchura | 19 mm |
Altura | 4 mm |
Resistencia a temperatura máxima | 180 °C |
Peso del producto (por artículo) | 5210,500 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!