Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Contour light with short light arm light bulb

Contour light with short light arm light bulb

Varunr. 081242 40
EAN-nummer 4038898386919
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
Design

Kort lamparm

Lamptyp

Glödlampa

Ljusets färg

Röd/vit

Kabelanslutning

Med kabel

Kabellängd

0,5 m

Min./max. nominell spänning

12 / 24 V/DC

Märkeffekt

4 W

Höljesmaterial

Gummi

Godkännandemärke

ADR
ECE

IP-skyddsklass

IP 68

Reservdelar för den här produkten:
Bayonet bulb socket

SKT-(F.LIGHT-081242 20/30/40)-CBL

x 4 Antal
Lens unit LED

LGHTDISC-F.CNTRLGHTTR-LED

x 2 Antal