Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Contour light, universal bulb

Contour light, universal bulb

Varunr. 081242 5
EAN-nummer 4011231775991
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
Design

Med flexibel pendelhållare

Lamptyp

Glödlampa

Ljusets färg

Röd/vit

Kabelanslutning

Skyddshylsa för kabel

Min./max. nominell spänning

12 / 24 V/DC

Märkeffekt

5 W

Längd

131 mm

Bredd

48 mm

Godkännandemärke

ECE

Reservdelar för den här produkten:
Metal socket bulb vehicle, standard

LAMPA BA15S 12V 5W

FIRSTEC
Trusted OEM quality for standard applications
x 10 Antal
Metal socket bulb, commercial vehicle Standard

BULB-R5W-BA15S-24V-5W

FIRSTEC
Economical bulb for light commercial vehicles 24V
x 10 Antal