Contenitore piccolo W-KLT 2.0 S ESD
Box contenitore W-KLT 2.0 S contenitore piccolo ESD
Cod. art. 1967600089
EAN 4057708988068
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I contenitori piccoli W-KLT®2.0 XS, XS Cross e S vantano un bassissimo volume rispetto ai piccoli portacarichi attuali Würth conformi allo standard VDA, il tipo W-KLT®2.0.
Disponibili con coperchio come opzione
- Copertura aggiuntiva per il fissaggio durante il trasporto
- Compatibilità con CLIP-O-FLEX® grazie a W-KLT®CLIP mini
Vantaggi dei contenitori piccoli W-KLT 2.0 per i clienti
- Ottimizzano i processi di lavoro in produzione
- Compatibili con il tipo W-KLT®2.0 esistente (come inserto per contenitore)
- Eliminano i viaggi superflui e consentono di risparmiare tempo
- Occupano fino al 50% in meno di spazio sul luogo di lavoro
- Fino al 50% in meno di contaminazione delle merci (quando si utilizza il coperchio)
- Accesso facile e ottimale grazie al frontalino senza barra trasversale
- Funzionamento affidabile di indicazione: frontalino aperto = contenitore in uso
Caratteristiche tecniche(X)
Misura | S |
Colore | Nero |
Larghezza interna (B1) | 99 mm |
Lunghezza interna (L3) | 134 mm |
Altezza interna (H1) | 51 mm |
Materiale | Materiale plastico |
Esecuzione | Compatibile ESD |