Contenitore per chiavi 787
Contenitore per chiavi 787
CASSETTA-PORTACHIAVI-787-COMBINAZIONE
Cod. art. 0688190250
EAN 4065746471428
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Robusto alloggiamento in metallo con aletta in zinco pressofuso
- Codice numerico a 4 cifre regolabile individualmente
- Copertura di protezione con meccanismo scorrevole
- Montaggio a parete con collegamenti a vite
- Può contenere fino a 14 carte in plastica o 20 chiavi
- Gancio per chiave rimovibile per una maggiore comodità nella conservazione delle chiavi
Caratteristiche tecniche(X)
Accesso facile e veloce per gruppi di persone che cambiano di frequente (ad es. commercianti, servizi, ospiti in vacanza, autonoleggi, edifici di appartamenti, cantieri).
![]() | |
Area di applicazione | Area riservata, Area oggetto, Edilizia |
Ideale per | Chiave, Schede in materiale plastico |
Materiale | Zinco pressofuso |
Colore | Nero, Argento |
Superficie | Laccato |
Tipo di chiusura | Chiave diversa |
Tipo di montaggio | Avvitato |
Lunghezza | 119 mm |
Larghezza | 82 mm |
Altezza | 42 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.